Stavitelný nástrčný klíč 2-41 mm

Artiklové číslo: 657850 2-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
294 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Šířka b 88,6 mm
Výška v 20,4 mm
Šířka rozevření 7 mm - 41 mm
Šířka rozevření 1/4 − 1 1/2 palec
Rozteč S 85,4 mm
Nástrčná stopka 14×18 mm
Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657850 2-41
EAN / GTIN 4045197596161

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.
Velmi mnohostranné použití díky nastavitelnému rozsahu otevření.
Pozor: Při použití musí být korigována hodnota nastavení momentového klíče (změna hodnoty nastavení).

Výhoda:

Při změně nastavení rozsahu otevření není nutné upravovat odpich.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!