Įstatoma reguliuojamo veržliarakčio galvutė 2-41 mm

Prekės Nr.: 657850 2-41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Plotis b 88,6 mm
Aukštis h 20,4 mm
Atsidarymo plotis 7 mm - 41 mm
Atsidarymo plotis 1/4 − 1 1/2 in
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 85,4 mm
Įstatomas kotas 14×18 mm
Produkto rūšis Įstatomas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657850 2-41
EAN / GTIN 4045197596161

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Labai universalus, nes reguliuojamas žiočių plotis.
Dėmesio: būtina koreguoti dinamometrinio rakto vidmatį (nustatymo parametrų keitimas).

Privalumai:

Reguliuojant žiočių plotį, vidmačio nereikia derinti.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!