Kombinationsnøgle 41 mm

Art.-nr.: 6576970
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Udførelse lige
Med skraldefunktion nej
Produktionsmetode smedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 41 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade bruneret
Standard DIN 894; ISO 3318
Samlet længde 338 mm
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6576970
EAN/GTIN 4010886657690
Producentnummer 6576970
L-nummer L60160 885
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.de

Betegnelse

Description:

  • Jaw set at 15°
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Manganese-phosphate finish up to 38 mm, steel-grey up from 41 mm and larger
  • Sizes 10 - 135 mm with hanging hole
  • * not standardised
  • Secure grip thanks to profile shaft - very ergonomic and handy
  • Overloading indicated by deformation
  • *not standardised

Feature:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 13,8 mm
  • Head width 1 [mm]: 84,0 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position: 15 °
  • Ratchet function: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: steel grey
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 338 mm
  • Total width [mm]: 80 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 41