Llave de boca 41 mm

Número de artículo: 6576970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Con función de carraca no
Procedimiento de fabricación con forjado
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 41 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie pavonado/a
Norma DIN 894; ISO 3318
Longitud total L 338 mm
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6576970
EAN / GTIN 4010886657690
Número del fabricante 6576970
Número L L60160 885
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 338 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 84,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 13,8 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 41
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no