Cheie combinată 41 mm

Cod articol.: 6576970
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet nein
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 41 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat
Standard DIN 894; ISO 3318
Lungimea totală L 338 mm
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6576970
EAN / GTIN 4010886657690
Număr producător 6576970
L-Număr L60160 885
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 894, ISO 3318
Fosforat cu mangan până la SW 38 mm, oțel gri de la SW 41 mm
Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de suspendare
Folosit cu grijă și finisat profesional:
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Pozitia gurii 15°
Apărare sigură datorită tijei profilate - foarte ergonomică și la îndemână
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
*Non standardizată

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 80 mm
  • Înălțime totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [mm]: 338 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 84,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 13,8 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: Oțel gri
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 41
  • 1000 V izolat: nu
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu