• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Elektronisk drejningsmoment-/drejevinkelnøgle „SMART TORQUE WRENCH” 30 Nm

Art.-nr.: 655302 30
Rabat
4902,03 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 30 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 grader
Interface Bluetooth-port
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 330 mm
Momentområde 6 Nm - 30 Nm
Momentområde 4,425 lbfft - 22,1 lbfft
Momentområde 53,105 lbfin - 265,5 lbfin
Opløsning 0,01 Nm
Vægt 1.000 g
Drivfirkant 1/4 tommer
Display digital
Udløsningsindikering akustisk; akustisk; optisk
Udløsningsprincip vibrationsmotor
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Nominel spænding 3,7 V
Tilslutningsform Drivfirkant (skralde)
Måleværktøj elektronisk
QuickRelease/hurtigskiftefunktion nej
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback akustisk signal; udløsning; visning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Målemetode Moment; Drejevinkel
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 655302 30
EAN/GTIN 3662424156755
Producentnummer E.516ST-30

Betegnelse

Udførelse:

  • Forbindelse via Bluetooth 4.0 med smartphone/tablet med en rækkevidde over 10 meter. App tilgængelig via Android og iOS. Indstilling af værdier og betjening sker udelukkende via app. Forskruningsprocessen kan medbringe live på appen, derefter kan der findes endnu flere måleværdier. Den tilhørende rapport kan eksporteres som .csv-fil.
  • Måling af drejningsmoment og drejningsvinkel.
  • OLED-display med høj kontrast med utrolig god læsbarhed. Beskyttet af gummiindfatning.
  • 4 LED’er til 360° synlighed. Giver Feedback med trindelt ampelsystem.
  • Genoplades via dockingstation.
  • Driftstilstande: Drejningsmomentfrekvens (afløbsdiagrammer), hurtigt drejningsmoment.
  • Signal haptisk (vibration ved opsætning og klik ved mål), visuelt (LED’er og display) og akustisk (klik).
  • Med kalibreringsregistrering. Efter belastningsantal og tidsinterval.

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Leveringsomfang:

Inklusive litium-ion-batteri 3,7 V / 2,6 Ah type 18650, dockingstation med mikro-USB-kabel, netstik og stabil kunststofkuffert.