• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Elektronische moment-/draaihoeksleutel ‘SMART TORQUE WRENCH’ 30 Nm

Artikelnummer: 655302 30
Korting
658,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 30 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 graden
Aansluiting Bluetooth-interface
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 330 mm
Draaimomentbereik 6 Nm - 30 Nm
Draaimomentbereik 4,425 lbfft - 22,1 lbfft
Draaimomentbereik 53,105 lbfin - 265,5 lbfin
Resolutie 0,01 Nm
Gewicht 1.000 g
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch; haptisch
Activeringsprincipe Vibratiemotor
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,6 Ah
Nominale spanning 3,7 V
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek elektronisch
QuickRelease/ snelwisselfunctie nee
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback akoestisch signaal; ontkoppelend; weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655302 30
EAN/GTIN 3662424156755
Nummer fabrikant E.516ST-30

Omschrijving

Uitvoering:

  • Verbinding via Bluetooth 4.0 met smartphone/tablet met een bereik van meer dan 10 meter. App beschikbaar via Android en iOS. Het instellen van de waarden en het bedienen gebeurt uitsluitend via de app. De schroefprocedure kan live op de app worden gevolgd, daarna kunnen eerdere meetwaarden worden opgeroepen. Het bijbehorende rapport kan als .cvs-bestand worden geëxporteerd.
  • Meting van draaimoment en draaihoek.
  • OLED-display met hoog contrast voor zeer goede leesbaarheid. Beschermd door rubberen frame.
  • 4 leds voor 360° zichtbaarheid. Geeft feedback door via een trapsgewijs verkeerslichtsysteem.
  • Opnieuw opladen gebeurt via Docking Station.
  • Bedrijfsmodi: Draaimomentfrequentie (stroomschema's), sneldraaimoment.
  • Signalering haptisch (trilling bij nadering en klik als het doel is bereikt), optisch (leds en display) en akoestisch (klik).
  • Met kalibratieherinnering. Volgens belastingsaantal en tijdinterval.

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Levering:

Inclusief Li-ion-accu 3,7 V / 2,6 Ah type 18650, Docking Station met micro-USB-kabel, netstekker en stevige kunststof koffer.