Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Momenttestapparat til momentskruetrækker „SmartCheck USB”, Maks. moment: 10Nm

Art.-nr.: 654656 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype momenttestapparat
Tilspændingsmoment min. 1 Nm
drejningsmoment maks. 10 Nm
Målenøjagtighed, moment 1 %
Grænseflade Digimatic
Vægt 5,21 kg
Tilspændingsretning højre; venstre
Kan kalibreres ja
Standard DIN 51309
Størrelse, firkant 1/4
Antal medfølgende batterier 4 stk.
International konstruktionsstørrelse 9-volts blok (6LR61); AAA (LR3)
Producentbetegnelse SmartCheck USB 10S
Emballage Kunststofkuffert
Energiforsyning batteridrevet; med kabel
Tilspændingsmoment, indeks 1
Displayenhed ja
Displayenhed, bredde 120 mm
Displayenhed, højde 124 mm
betjening manuelt
Holder firkant
Reverserbar aflæsning ja
med printer nej
Firkantadapter 1/4
Længde i alt 167 mm
Bredde i alt 120 mm
Højde i alt 124 mm
Testrapport ja
Med display ja
Skærmtype LCD
Lagring af måleværdi ja
Antal hukommelsesværdier 200 stk.
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 654656 10
EAN/GTIN 4018754324842
Producentnummer 96521206
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Variabelt og fleksibelt momenttestapparat takket være drejeligt display og basisenhed. Kan monteres både vandret og lodret. Displayet og det foliebelagte tastatur er stænkvandsbeskyttet, og kabinettet er udført i slagfast kunststof. Micro-USB-port til dataeksport go strømforsyning. Med hukommelse til 250 måleværdier.
3 anvendelsestilstande: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First-Peak), spidsværdivisning (Peak-Hold).
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Den integrerede optiske og akustisk overbelastningsbeskyttelse giver lang levetid.
  • Præcis. En visningsafvigelse på kun ±1 % garanterer yderst pålidelige måledata.
  • Klar til start. Takket være den integrerede føler med stort måleområde kan der begyndes med det samme.
  • Fleksibel. SmartCheck kan placeres næsten overalt. Både ved vandret og lodret montering – de gennemtænkte fastgørelsespunkter, den kompakte konstruktion og det drejelige display har man fuld fleksibilitet.
  • Individuel. Der findes tre driftstilstande (Trak, First Peak, Peak Hold) og tre måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb). Det ønskede moment og tolerancer til vurdering af måleværdien kan angives individuelt.
  • Uafhængig. Til anvendelse på arbejdspladser uden stikkontakt. Foruden klassisk drift med strømforsyning er der også mulighed for batteridrift.
  • Drejelig. SmartCheck kan indstilles optimalt til den individuelle synsvinkel. For det er ikke kun displayet, men også displayholderen og basisenheden, der kan drejes 180°.
  • Kan gemme op til 200 dataposter. Inklusive dato og tidsstempel.
  • Dataeksport og mulighed for strømforsyning via micro-USB-port som tilvalg.
  • Dokumentationssoftware kan downloades gratis.

Fordel:

Kompakt og variabelt momenttestapparat. Kører med strømforsyning eller batteri.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentskruetrækkere og -nøgler med eller uden skala.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning og softwaren SmartCheck USB til overførsel af værdier og udarbejdelse af kontrolcertifikater. I stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende Bluetooth®-modul tilgængeligt (nr. 52110222).