• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dinamometrinių raktų sukimo momento tikrintuvas „SmartCheck USB“, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm

Prekės Nr.: 654656 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 253,00 € /vnt.
  • 1 292,00 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis sukimo momento tikrintuvas
Sukimo momentas min. 1 Nm
sukimo momentas maks. 10 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas 1 %
Sąsaja Digimatic
Svoris 5,21 kg
Priveržimo kryptis dešinin.; kairin.
Galima kalibruoti taip
Standartas DIN 51309
Dydis, kvadratinis veržlių raktas 1/4
Baterijų kiekis 4 vnt.
Tarptautinis dydis 9 voltų blokas (6LR61); AAA (LR3)
Gamintojo pavadinimas SmartCheck USB 10S
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas veikia su baterija; maitinimas iš el. tinklo
Sukimo momento indeksas 1
Indikatorius / ekranas taip
Indikatoriaus plotis 120 mm
Indikatoriaus aukštis 124 mm
valdymas rankinė
Laikiklis kvadratinis veržlių raktas
Padalos vertė, pasirenkama taip
su spausdintuvu ne
Keturbriaunis adapteris 1/4
Visas ilgis 167 mm
Bendras prietaiso plotis 120 mm
Visas aukštis 124 mm
Patikros protokolas taip
Su ekranu taip
Ekrano tipas LCD
Matavimo duomenų saugojimas taip
Atminčių vietų skaičius 200 vnt.
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 654656 10
EAN / GTIN 4018754324842
Gamintojo numeris 96521206
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus ir lankstus dinamometrinis tikrintuvas, nes ekraną ir korpusą galima sukti. Galima montuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180 °. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180 °. Ekranas ir klaviatūra su plėvele apsaugoti nuo drėgmės, korpusas – iš smūgiams atsparaus plastiko. Micro-USB sąsaja duomenų eksportui ir maitinimo šaltiniui. Su atmintine 250 išmatuotų verčių.
3 taikymo režimai: nuolatinis ekranas (Track), užlenkimo taško aptikimas (First-Peak), maksimalios vertės rodmuo (Peak-Hold).
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.
  • Tvirta. Integruota optinė ir akustinė apsauga nuo perkrovimo užtikrina ilgaamžiškumą.
  • Tikslu. Tik ± 1% ekrano nuokrypis garantuoja labai patikimus matavimo duomenis.
  • Paruošta naudojimui. Didelio matavimo diapazono integruoto keitiklio dėka galite pradėti nedelsdami.
  • Lankstu. SmartCheck galima laikyti įvairiose vietose. Nepriklausomai nuo to, ar tvirtinimas horizontalus, ar vertikalus – viskas įmanoma dėl gerai apgalvotų tvirtinimo taškų, kompaktiško dizaino ir pasukamo ekrano.
  • Individualiai. Galimi trys darbo režimai (Trak, First Peak, Peak Hold) ir trys matavimo vienetai (Nm, ft lb, lb). Tikslinį sukimo momentą ir leistinus nuokrypius pagal išmatuotą vertę galima nurodyti atskirai.
  • Nepriklausoma. Naudoti darbo vietose be atskiro elektros lizdo. Be standartinio veikimo per maitinimo bloką, galima naudoti ir baterijas.
  • Sukiojamas. SmartCheck galima optimaliai pritaikyti pagal individualų žiūrėjimo kampą. 180° galima pasukti net tik ekraną, bet ir ekrano laikiklį bei pagrindą.
  • Išsaugo iki 200 duomenų rinkinių. Įtraukta datos ir laiko žyma.
  • Duomenų eksportavimas ir pasirinktinai maitinimas per mikro USB sąsają.
  • Dokumentavimo programinę įrangą galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Kompaktiškas ir universalus dinamometrinis tikrintuvas. Maitinimas per tinklo bloką arba su baterija.

Paskirtis:

Nustatyti ir patikrinti dinamometrinius atsuktuvus ir raktus su arba be skalės.

Tiekiama:

Įskaitant maitinimo bloką ir SmartCheck USB programinę įrangą, skirtą vertėms perkelti ir patikros sertifikatams generuoti. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Tinkamą Bluetooth® modulį galima įsigyti (Nr. 52110222).