• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zkoušečka utahovacího momentu pro momentové šroubováky „SmartCheck USB“, Maximální utahovací moment: 10Nm

Artiklové číslo: 654656 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 6 325,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Krouticí moment min. 1 Nm
Maximální krouticí moment 10 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Rozhraní Digimatic
Hmotnost 5,21 kg
Směr dotažení vlevo; vpravo
Lze kalibrovat ano
Norma DIN 51309
Velikost, 4hran 1/4
Počet obsažených baterií 4 ks
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61); AAA (LR3)
Označení výrobce SmartCheck USB 10S
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Síťový provoz
Index krouticího momentu 1
Zobrazovací přístroj ano
Zobrazovací přístroj šířka 120 mm
Zobrazovací přístroj výška 124 mm
Obsluha ruční
Upínač 4hran
Přepínatelný odečet ano
s tiskárnou ne
4hranný adaptér 1/4
Celková délka 167 mm
Šířka celkem 120 mm
Výška celková 124 mm
Zkušební protokol ano
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Měřená hodnota uložení ano
Počet hodnot paměti 200 ks
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654656 10
EAN / GTIN 4018754324842
Číslo výrobce 96521206
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Variabilní a flexibilní momentová zkoušečka díky otočnému displeji a základnímu tělu. Možnost namontovat horizontálně i vertikálně. Displej a fóliová klávesnice jsou chráněny proti stříkající vodě a plášť je vyroben z nárazuvzdorného plastu. Micro USB rozhraní pro export dat a napájení. S kapacitou paměti na 250 měřených hodnot.
3 uživatelské režimy: Průběžné zobrazování (Track), detekce bodu zlomu (First-Peak), zobrazování maximálních hodnot (Peak-Hold).
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robustní. Dlouhá životnost je zajištěna integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetížení.
  • Přesný. Odchylka indikace pouze ±1 % zaručuje maximálně spolehlivá data měření.
  • Připravený k použití. Díky integrovanému snímači s velkým rozsahem měření je možné ihned začít.
  • Flexibilní. SmartCheck je možné umístit skoro všude. Horizontální nebo vertikální montáž – promyšlené upevňovací body, kompaktní konstrukce a otočný displej umožní cokoliv.
  • Individuální. K dispozici jsou tři provozní režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tři rozměrové jednotky (N·m, ft·lb, in·lb). Cílový krouticí moment a tolerance k vyhodnocení naměřených hodnot je možné zadávat individuálně.
  • Nezávislý. Pro použití na pracovištích bez vlastní zásuvky. Kromě klasického provozu síťovým napáječem je možný také provoz na baterie.
  • Otočný. SmartCheck je možné optimálně nastavit a získat tak individuální úhel pohledu. O 180° je možné otočit nejen displej, ale také držák displeje a základní těleso.
  • Ukládá až 200 záznamů. Včetně data a časového razítka.
  • Export dat a volitelné napájení pomocí Micro-USB rozhraní.
  • Dokumentační software si můžete bezplatně stáhnout.

Výhoda:

Kompaktní a variabilní zkoušečka utahovacího momentu. Provoz přes síťový napáječ nebo baterii.

Použití:

Nastavování a kontrola momentových šroubováků a klíčů se stupnicí nebo bez stupnice.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napájecího zdroje a softwaru SmartCheck USB pro přenos hodnot a vytváření potvrzení o zkoušce. Ve stabilním plastovém kufříku.

Poznámka:

K dispozici je odpovídající modul Bluetooth® (č. 52110222).