Hay una alternativa para este artículo

Aparato de comprobación para atornilladores dinamométricos «SmartCheck USB», Par máximo: 10Nm

Número de artículo: 654656 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 296,01 € /piezas
  • 1.511,64 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro
Par de giro mín. 1 Nm
Par máx. 10 Nm
Precisión de medición par de giro 1 %
Interfaz Digimatic
Peso 5,21 kg
Dirección de apriete a derecha; a izquierda
Calibrable
Norma DIN 51309
Tamaño, cuadrado 1/4
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3); Bloque de 9 voltios (6LR61)
Denominación del fabricante SmartCheck USB 10S
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Índice de par de giro 1
Pantalla de visualización
Anchura pantalla de visualización 120 mm
Altura pantalla de visualización 124 mm
Manejo manual
Asiento cuadrado
Lectura conmutable
con impresora no
Adaptador cuadrado 1/4
Longitud total 167 mm
Anchura total 120 mm
Altura total 124 mm
Certificado de prueba
Con pantalla
Tipo de pantalla LCD
Memorización del valor
Número de valores de posiciones de almacenamiento 200 ud.
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 654656 10
EAN / GTIN 4018754324842
Número del fabricante 96521206
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Aparato de comprobación del par de giro variable y flexible gracias a la pantalla y el cuerpo de base giratorios. Posibilidad de montaje horizontal y vertical. La pantalla y el teclado de membrana están protegidos contra salpicaduras de agua, y la carcasa es de plástico a prueba de golpes. Interfaz Micro-USB para la exportación de datos y para la alimentación eléctrica. Con espacio de almacenamiento para 250 valores de medición.
3 modos de aplicación: indicación rotativa (Track), detección del punto de pandeo (First-Peak), indicación del valor máximo (Peak-Hold).
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
  • Resistente. La protección contra sobrecarga óptica y acústica integrada proporciona durabilidad.
  • Precisos. Una desviación de la indicación de sólo ±1 % garantiza datos de medición de máxima fiabilidad.
  • Listo para empezar. Mediante el captador integrado con una capacidad de medición amplia se puede soltar inmediatamente.
  • Flexible. SmartCheck se puede colocar prácticamente en cualquier lugar. Ya sea en el montaje horizontal o vertical: los puntos de fijación bien ideados, la forma constructiva compacta y la pantalla giratoria permiten todo.
  • Individual. Hay tres modos de funcionamiento (Trak, First Peak, Peak Hold) y tres unidades de medida (N·m, ft·lb, in·lb). El par de destino y las tolerancias para la valoración del valor de medición se pueden especificar individualmente.
  • Independiente. Para el uso en puestos de trabajo sin toma de corriente propia. Además del funcionamiento clásico a través de una fuente de alimentación, también es posible el funcionamiento con pilas.
  • Giratorio. SmartCheck se puede ajustar de forma óptima para el ángulo de visibilidad individual. Porque no solo la pantalla, sino también el soporte de la pantalla y el cuerpo de base se pueden girar 180°.
  • Guarda hasta 200 juegos de datos. Incluye fecha y sello de hora.
  • Exportación de datos y alimentación eléctrica opcional a través de la interfaz USB Micro.
  • Software de documentación con descarga gratuita.

Ventaja:

Aparato de comprobación del par de giro. Funcionamiento por medio fuente de alimentación o pila.

Aplicación:

Ajuste y comprobación de destornilladores dinamométricos y llaves dinamométricas con o sin escala.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación y software SmartCheck USB para la transferencia de valores y la creación de certificados de comprobación. En maleta de plástico estable.

Nota:

Módulo Bluetooth® correspondiente disponible (n.° 52110222).