{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Najmanjši navor | 1 Nm | |
| Velikost, 4-kotnik | 1/4 | |
| Število vključenih baterij | 4 kos | |
| Mednarodna velikost izvedbe | 9-voltna blok baterija (6LR61); AAA (LR3) | |
| Največji navor | 10 Nm | |
| Oznaka proizvajalca | SmartCheck USB 10S | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Napajanje | baterijsko napajanje; omrežno napajanje | |
| Indeks vrtilnega momenta | 1 | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | 1 % | |
| Prikazovalnik | da | |
| Širina prikazovalnika | 120 mm | |
| Višina prikazovalnika | 124 mm | |
| Upravljanje | ročna | |
| Vpenjala | 4-kotnik | |
| Smer zatezanja | desno; levo | |
| Preklop odčitavanja | Da | |
| S tiskalnikom | Ne | |
| Adapter za 4-kotnik | 1/4 | |
| Vrsta izdelka | naprave za preverjanje vrtilnega momenta | |
| Celotna dolžina | 167 mm | |
| Skupna širina | 120 mm | |
| Celotna višina | 124 mm | |
| Masa | 5,21 kg | |
| Standard | DIN 51309 | |
| Poročilo o preizkusu | da | |
| Vmesnik | Digimatic | |
| Z zaslonom | da | |
| Vrsta zaslona | LCD | |
| Shranjevanje izmerjene vrednosti | da | |
| Število pomnilniških vrednosti | 200 kos | |
| Mogoče kalibrirati | Da |
| Številka izdelka | 654656 10 | |
| EAN/GTIN | 4018754324842 | |
| Številka proizvajalca | 96521206 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |