Trinnøgle 240 mm lang, d 6,7-11 mm

Art.-nr.: 6528140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6528140
EAN/GTIN 4010886652817
Producentnummer 6528140
L-nummer L60160 4790

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål 31CrV3, forkromet, hærdet

Egenskab:

  • Udformning: varmebehandlet
  • Rille Ø 1: 6,70 mm
  • Dyvelstift [mm] Ø 2: 7,70 mm
  • Låsestift-Ø 3: 8,70 mm
  • Låsestift-Ø 4: 9,70 mm
  • Drejestift-Ø 5: 11,00 mm
  • Samlet længde [mm]: 240 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen