Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 6,7-11 mm

Artikelnummer: 6528140
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6528140
EAN/GTIN 4010886652817
Nummer fabrikant 6528140
L-nummer L60160 4790

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadium staal 31CrV3, verchroomd, getemperd

Kenmerk:

  • Ontwerp: warmtebehandeld
  • Groef Ø 1: 6,70 mm
  • Paspen [mm] Ø 2: 7,70 mm
  • Borgpen-Ø 3: 8,70 mm
  • Borgpen-Ø 4: 9,70 mm
  • Draaipin-Ø 5: 11,00 mm
  • Totale lengte [mm]: 240 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen