Stopnični ključ dolžine 240 mm, d 6,7-11 mm

Št. art.: 6528140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6528140
EAN/GTIN 4010886652817
Številka proizvajalca 6528140
L-število L60160 4790

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano, kaljeno

Lastnosti:

  • Zasnova: toplotno obdelana
  • Utor Ø 1: 6,70 mm
  • Vpenjalni zatič [mm] Ø 2: 7,70 mm
  • Zaklepni zatič - Ø 3: 8,70 mm
  • Zaklepni zatič-Ø 4: 9,70 mm
  • Vrtljivi zatič-Ø 5: 11,00 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 240 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez