uvex 2 MACSOLE støvler S3 sort/orange Bredde 10 størrelse 52

Art.-nr.: 6525152
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6525152
EAN/GTIN 4031101829609
Producentnummer 6525152
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overlegen i alle discipliner. Den innovative uvex 2 sikkerhedsskoserie i beskyttelsesklasse S3 og S1 P er ikke bange for en udfordring: Optimal støddæmpning, ergonomisk pasform, lav vægt og de bedste klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne i hverdagen og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Let og fleksibel, vandtæt sikkerhedsstøvle i S7L
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Længere holdbarhed af overmaterialet over tåkapen takket være en skummet overkappe af polyuretan

Komfortfunktioner

  • Åndbar og alligevel vandtæt takket være SympaTex®-teknologi
  • Enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • For at undgå trykmærker er skaftet fremstillet af højteknologisk mikrovelour i en næsten sømløs konstruktion
  • Udskiftelig, antistatisk komfortindlægssål med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • Blødt polstret støvklap og krave
  • MACSOLE®-gummisålens forbedrede kuldefleksibilitet
  • Størrelserne 35 til 40 fremstilles på en damelæst

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S7L i henhold til EN ISO 20345:2022
  • Vandtæt og åndbar takket være SympaTex®-teknologi
  • Overholder ESD-kravene med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk ikke-varmeledende
  • Særligt let, tolags sål bestående af en polyurethan-mellemsål med fremragende støddæmpere og en gummiydersål fra MACSOLE® med meget god skridsikkerhed
  • Mærkning HI for varmeisolerende underlag (testet i henhold til standarden ved +150 °C)
  • Mærkning HRO for varmebestandig underlag, kortvarigt op til +300 °C
  • Ikke-metallisk, gennemtrængningshæmmende indlæg, som ikke forringer skoens fleksibilitet
  • Reflekterende elementer på skaftet sikrer fremragende synlighed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 VIBRAM
  • Farve (filter): sort / orange
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 52
  • Lukning: Snørebånd
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1/uvex 2 klima-komfortfodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2 VIBRAM®
  • Vidde: 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven