• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

uvex 2 MACSOLE® Stivale S3 nero/arancione Larghezza 10 Misura 52

Codice art.: 6525152

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6525152
EAN / GTIN 4031101829609
Codice del produttore 6525152
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Superiore in tutte le discipline. L’innovativa serie di scarpe di sicurezza uvex 2, nelle classi di protezione S3 e S1 P, non teme le sfide.: Ammortizzazione ottimale, calzata ergonomica, peso ridotto e le migliori proprietà climatiche assicurano le massime prestazioni nella vita lavorativa di tutti i giorni e ridefiniscono i limiti delle scarpe di sicurezza.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Stivale di sicurezza leggero, flessibile e impermeabile, classificato S7L
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Maggiore durata del materiale esterno sopra la punta grazie al rivestimento in poliuretano espanso

Caratteristiche di comfort

  • Traspirante ma impermeabile grazie al trattamento SympaTex®
  • Un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e climatizzati
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in microvelours high-tech, per evitare i punti di pressione
  • Plantare comfort antistatico intercambiabile con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • Pattina antipolvere e collo morbidamente imbottiti
  • Maggiore resistenza al freddo della suola in gomma MACSOLE®
  • Le taglie dalla 35 alla 40 sono realizzate su una forma da donna

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S7L secondo la norma EN ISO 20345:2022
  • Impermeabile e traspirante grazie al trattamento SympaTex®
  • Soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Suola a doppio strato particolarmente leggera, composta da un’intersuola in poliuretano dalle eccellenti proprietà di assorbimento degli urti e da una suola in gomma MACSOLE® con ottime caratteristiche antiscivolo
  • Marcatura HI per la struttura portante termoisolante (testato secondo la norma a +150 °C)
  • Marcatura HRO per strutture portanti resistenti al calore fino a +300 °C per brevi periodi
  • Intersuola non metallica resistente alla perforazione, che non compromette la flessibilità della scarpa
  • Gli elementi riflettenti sul gambale garantiscono un’ottima visibilità

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 VIBRAM
  • Colore (filtro): nero / arancione
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 52
  • Chiusura: Lacci
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2 VIBRAM®
  • Larghezza: 10

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello