uvex 2 MACSOLE® boty S3 černá/oranžová Šířka 10 velikost 52

Artiklové číslo: 6525152
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6525152
EAN / GTIN 4031101829609
Číslo výrobce 6525152
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vynikající ve všech oborech. Inovativní řada bezpečnostní obuvi uvex 2 v ochranných třídách S3 a S1 P se nebojí výzvy.: Optimální tlumení, ergonomický střih, nízká hmotnost a nejlepší klimatické vlastnosti zajišťují maximální výkon v každodenním pracovním životě a nově definují hranice pro bezpečnostní obuv.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Lehká a pružná nepromokavá bezpečnostní obuv v provedení S7L
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Delší životnost svrchního materiálu v oblasti špičky díky pěnovému polyuretanovému krytu

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Prodyšné a přesto voděodolné díky technologii SympaTex®
  • Mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá jak nově vyvinutá stélka, tak i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • Konstrukce svršku z high-tech mikrosametu, která je téměř beze švů, zabraňuje vzniku otlaků
  • Vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • Měkká polstrovaná klapka proti prachu a límec
  • Zvýšená odolnost proti chladu gumové podrážky MACSOLE®
  • Velikosti 35 až 40 se vyrábějí na dámské kopytě

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S7L podle normy EN ISO 20345:2022
  • Voděodolné a prodyšné díky technologii SympaTex®
  • Splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
  • Zvláště lehká dvouvrstvá podrážka sestávající z polyuretanové mezipodešve s vynikajícími tlumiči nárazů a velmi protiskluzové gumové vnější podrážky od MACSOLE®
  • Označení HI pro tepelně izolační podklad (testováno podle normy při teplotě +150 °C)
  • Označení HRO pro tepelně odolný podklad, krátkodobě až do +300 °C
  • Nekovová vložka odolná proti propíchnutí, která neomezuje pružnost obuvi
  • Reflexní prvky na holínkách zajišťují vynikající viditelnost

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 VIBRAM
  • Barva (filtr): černá/oranžová
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 52
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 2 VIBRAM®
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku