IMPACT-top, 1/2 tomme, til Torx® E18

Art.-nr.: 651500 E18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
738 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil E18
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 22 mm
Længde 38 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 651500 E18
EAN/GTIN 4045197215550

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven