Nasadni ključ Torx® IMPACT, 1/2-colski E18

Št. art.: 651500 E18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
738 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® E18
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 22 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651500 E18
EAN/GTIN 4045197215550

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico