Bussola IMPACT da 1/2 pollici per Torx® E18

Codice art.: 651500 E18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® E18
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 22 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651500 E18
EAN / GTIN 4045197215550

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello