• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso IMPACT, 1/2 pulgada, para Torx® E18

Número de artículo: 651500 E18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
738 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® E18
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 22 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651500 E18
EAN / GTIN 4045197215550

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra