{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Gnistfri | nej | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Udvendig diameter | 25 mm | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 5 mm | |
| Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant | 5 | |
| Produkttype | skruetrækkerindsats | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Standard | DIN 3121 | |
| Samlet længde | 52 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 651301 5 | |
| EAN/GTIN | 4991644362141 | |
| Producentnummer | 14134M-58 5MM | |
| Producent/ansvarlig person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |