IMPACT-skruebit, 6-kantet, 1/2 tomme, sekskant: 8mm

Art.-nr.: 651301 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Denominazione originale prodotto IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll
Per l´uso con macchina ja
Antiscintilla nej
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Diametro esterno 25 mm
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 8 mm
Attacco grande, Per viti a esagono incassato 8
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. brunita
Normativa DIN 3121
Lunghezza complessiva 52 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto parte singola

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 651301 8
EAN/GTIN 4991644362165
Producentnummer 14134M-58 8MM
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Espiga de acero especial altamente aleada.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Portacuchillas de impacto para puntas individuales de 7/16 pulgadas, completo con portacuchillas. Encontrará cuchillas de recambio en el n.º 651321.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven