Parallelskruestik 150 mm

Art.-nr.: 6500990
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve blå
Bakkebredde 150 mm
Spændedybde 155 mm
Kæber udskiftelige nej
Overflade Lakeret
Produkttype parallelskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6500990
EAN/GTIN 4010886650097
Producentnummer 6500990
L-nummer L60160 3354
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Svejset kompakt model
Spændebakker og amboltplade induktivt hærdet
Spændebakker induktivt hærdet
Ekstra stor amboltplade til opretning af arbejde
Beskyttet skruestikspindel
Justerbar styring
Blålaa lakeret

Egenskab:

  • Kæbebredde [mm]: 150 mm
  • Farve: blå lakeret
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 155 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen