Parallel vice

Nr art.: 6500990
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor niebieskie
Szerokość szczęk 150 mm
Głębokość mocowania 155 mm
Szczęki wymienne nie
Powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6500990
EAN / GTIN 4010886650097
Numer producenta 6500990
Numer L L60160 3354
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Jaws and anvil plate induction hardened
  • Extra large anvil surface for aligning works
  • Protected vice spindle
  • Adjustable guidance
  • Enamelled blue
  • Painted blue

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Colour: blue lacquered
  • Jaw width [mm]: 150 mm
  • REACH registration available: no
  • Usable clamping depth b [mm]: 155 mm
  • VDE certified: no