Paralelní svěrák 150 mm

Č. pol.: 6500990
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6500990
EAN/GTIN 4010886650097
Číslo výrobcu 6500990
Číslo L L60160 3354

Popis

Popis:

Svařovaný kompaktní model
Upínací čelisti a kovadlinka indukčně kalené
Upínací čelisti indukčně kalené
Velká kovadlinka pro rovnání obrobků
Chráněné vřeteno svěráku
Nastavitelné vedení
Modře lakované

Charakteristika:

  • Šířka čelistí [mm]: 150 mm
  • Barva: modrá lakovaná
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 155 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez