IMPACT-reduktionsstykke 9

Art.-nr.: 650016 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 3121
Drivfirkant [x] 1 tommer
Udgangsfirkant [y] 3/4 tommer
Hel længde 66,5 mm
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade bruneret
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Skruetrækkersæt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650016 9
EAN/GTIN 4991644460014
Producentnummer 18866A

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.