IMPACT-supistuskappale 9

Tuote nro.: 650016 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 3121
Irrotusnelikulma [x] 1 tuuma
Irrotusnelikulma [y] 3/4 tuuma
Kokonaispituus 66,5 mm
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitalttasarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650016 9
EAN / GTIN 4991644460014
Valmistajan numero 18866A

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.