IMPACT szűkítő átalakító 9

Cikkszám: 650016 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 3121
Csatlakozó négyszög [x] 1 coll
Meghajtó négyszög [y] 3/4 coll
Teljes hossz 66,5 mm
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650016 9
EAN / GTIN 4991644460014
Gyártó száma 18866A

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.