Reducirni nastavek IMPACT 9

Št. art.: 650016 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 3121
Pogonski 4-kotnik [x] 1 col
Pogonski 4-kotnik [y] 3/4 col
celotna dolžina 66,5 mm
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650016 9
EAN/GTIN 4991644460014
Številka proizvajalca 18866A

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.