GIP 6.00-0.40 IC20 Tosidede præcisionsskæreskiver til indstikning

Art.-nr.: 6499321
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6499321
EAN/GTIN 7291075026719
Producentnummer 6499321
L-nummer L23940 1523

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 6 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere