GIP 6.00-0.40 IC20 Dvostranski precizni rezalni vložki za zarezovanje

Št. art.: 6499321
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6499321
EAN/GTIN 7291075026719
Številka proizvajalca 6499321
L-število L23940 1523

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 13 mm, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja