GIP 6.00-0.40 IC20 Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Cod articol: 6499321
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6499321
EAN / GTIN 7291075026719
Număr producător 6499321
L-Număr L23940 1523

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule