2″ x 36″ (51 mm x 914 mm) elektrisk værktøjsslibemaskine (luftbaseret spænding)

Art.-nr.: 64993
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 64993
EAN/GTIN 0616026649934
Producentnummer 64993
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan monteres på standarddrejebænke til anvendelser lige fra slibning til superfini-bearbejdning. Hver model leveres med et kontakthjul med en hårdhed på 90 durometer, model 65338 (4″ i diameter x 2″ i bredde, standard glat overflade).
  • Indeholder korrosionsbestandige dele, kølevæskedyse med justerbar gennemstrømningsventil og opsamlingsbakke til kølevæske. Enheden har en vandtæt tænd/sluk-knap. Det indbyggede amperemeter måler belastningen.
  • Monteres fast på drejebænkens kompositdel til arbejde med snævre tolerancer. Modellen er udstyret med luftdrevet remspænding.

Egenskab:

  • HP: 2 hk
  • Højde (mm): 343 mm
  • Længde (mm): 406 mm
  • Bredde (mm): 533 mm
  • Vægt (kg): 40,37 kg
  • Maks. SFPM: 4500