Amoladora eléctrica de poste de 2″ x 36″ (51 mm x 914 mm) (tensión neumática)

Número de artículo: 64993
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
Número de artículo 64993
EAN / GTIN 0616026649934
Número del fabricante 64993
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Se monta en tornos estándar, para aplicaciones que van desde el rectificado hasta el superacabado. Cada modelo incluye una rueda de contacto 65338 de 90 en el durómetro (4″ de diámetro x 2″ de ancho, superficie lisa estándar).
  • Incluye piezas resistentes a la corrosión, una boquilla de refrigerante con válvula de caudal regulable y una bandeja colectora de refrigerante. La unidad cuenta con un interruptor de encendido/apagado estanco. El amperímetro integrado mide la carga.
  • Se fija de forma rígida al soporte compuesto del torno para trabajos con tolerancias ajustadas. Este modelo cuenta con un sistema de tensado de la correa accionado por aire.

Característica:

  • HP: 2 hp
  • Altura (mm): 343 mm
  • Longitud (mm): 406 mm
  • Ancho (mm): 533 mm
  • Peso (kg): 40,37 kg
  • Máx. SFPM: 4500