Mașină de șlefuit electrică cu suport pentru scule, 2″ x 36″ (51 mm x 914 mm) (cu tensionare pneumatică)

Cod articol.: 64993
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
Cod articol 64993
EAN / GTIN 0616026649934
Număr producător 64993
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Se montează pe strunguri standard, pentru aplicații de la rectificare până la superfinisare. Fiecare model include o roată de contact 65338 cu duritate de 90 pe durometru (diametru de 4″ x lățime de 2″, suprafață netedă standard).
  • Include piese rezistente la coroziune, o duză de răcire cu supapă de reglare a debitului și o tavă de colectare a lichidului de răcire. Unitatea este prevăzută cu un întrerupător de pornire/oprire etanș. Ampermetrul încorporat măsoară sarcina.
  • Se fixează rigid pe suportul compus al strungului pentru lucrări cu toleranțe strânse. Modelul este prevăzut cu un sistem de tensionare a curelei acționat pneumatic.

Caracteristică:

  • HP: 2 hp
  • Înălțime (mm): 343 mm
  • Lungime (mm): 406 mm
  • Lățime (mm): 533 mm
  • Greutate (kg): 40,37 kg
  • Max. SFPM: 4500