• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2″ x 36″ (51 mm x 914 mm) Elektrische Werkzeugschleifmaschine (Luftspannung)

Artikel-Nr.: 64993
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 64993
EAN / GTIN 0616026649934
Herstellernummer 64993
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Befestigung an Standarddrehmaschinen, für Anwendungen vom Schleifen bis zum Superfinishing. Jedes Modell umfasst ein Kontaktrad mit einer Härte von 90 Durometer, Typ 65338 (Durchmesser 4″ x Breite 2″, standardmäßig mit glatter Oberfläche).
  • Enthält korrosionsbeständige Teile, eine Kühlmitteldüse mit einstellbarem Durchflussventil und eine Kühlmittelauffangwanne. Das Gerät verfügt über einen wasserdichten Ein-/Aus-Schalter. Das integrierte Amperemeter misst die Last.
  • Wird fest am Drehmaschinen-Kompound befestigt, um Arbeiten mit engen Toleranzen zu ermöglichen. Das Modell verfügt über eine pneumatische Riemenspannung.

Merkmal:

  • HP: 2 hp
  • Höhe (mm): 343 mm
  • Länge (mm): 406 mm
  • Breite (mm): 533 mm
  • Gewicht (kg): 40,37 kg
  • Max. SFPM: 4500

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb