GIF 8.00E-0.40 IC908 Tosidede præcisionsskæreplader til notning og drejning

Art.-nr.: 6495250
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6495250
EAN/GTIN 7291075422337
Producentnummer 6495250
L-nummer L23940 1426

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 27 mm, skærebredde (CW) 8 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 80 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 27 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Dmin afstivning 65 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere