GIF 8.00E-0.40 IC908 Dvostranski precizni rezalni vložki za zarezovanje in struženje

Št. art.: 6495250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6495250
EAN/GTIN 7291075422337
Številka proizvajalca 6495250
L-število L23940 1426

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 27 mm, širina rezanja (CW) 8 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 80 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 27 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
  • DMin, odcep 65 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja