GIF 8.00E-0.40 IC908 Ext. inserts, double-ended, precision, for heavy turning & grooving.

Artikelnummer: 6495250
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6495250
EAN/GTIN 7291075422337
Nummer fabrikant 6495250
L-nummer L23940 1426

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 27 mm, snijbreedte (CW) 8 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 80 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 27 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Dmin afsteken 65 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder