Reduktionsstykke, Type: 3

Art.-nr.: 649505 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
644 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant
Samlet længde L 28 mm
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Fremstillingsproces smedet
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Diameter, udvendig, Udvendig firkant 17,2 mm
Produkttype adapter
Standard DIN 3123
Set/sæt nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 649505 3
EAN/GTIN 4018754012640
Producentnummer 12030001
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet, udvendig firkant med fjedrende kugle og stift, indvendig firkant med boring og klikrille.
Reduktionsstykke
Udvendig/indvendig firkant iht.DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-A

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.