{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Postopek izdelave | kovano | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 3/8-colski | |
| Zunanji premer, Zunanji 4-kotnik | 17,2 mm | |
| Vrsta izdelka | adapter | |
| Material | kromovo legirano jeklo | |
| Površina | nikelj kromirano | |
| Standard | DIN 3123 | |
| Skupna dolžina L | 28 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 649505 3 | |
| EAN/GTIN | 4018754012640 | |
| Številka proizvajalca | 12030001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |