Adapteris, Tipas: 3

Prekės Nr.: 649505 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara vidinis kvadratas
Perdava Išorinis kvadratas
Bendras ilgis L 28 mm
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot. nikeliu
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Išorinis skersmuo, Išorinis kvadratas 17,2 mm
Produkto rūšis adapteris
Standartas DIN 3123
Rinkinys ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 649505 3
EAN / GTIN 4018754012640
Gamintojo numeris 12030001
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldinti, išoriniai kvadratai su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi arba kaiščiu, vidiniai kvadratai su kiauryme arba fiksavimo grioveliu.
Adapteris
Išoriniai ir vidiniai kvadratai pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 3123-A

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.