Reduktionsstykke, Type: 7

Art.-nr.: 649505 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant
Samlet længde L 55 mm
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Produktionsmetode smedet
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/4 tomme
Diameter, udvendig, Udvendig firkant 34,7 mm
Produkttype adapter
Standard DIN 3123
Set nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 649505 7
EAN/GTIN 4018754013388
Producentnummer 15030003
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet, udvendig firkant med fjedrende kugle og stift, indvendig firkant med boring og klikrille.
Reduktionsstykke
Udvendig/indvendig firkant iht.DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-A

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.