6-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 65mm

Art.-nr.: 647150 65
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Samlet længde L 87 mm
Standard DIN 3124
Produktionsmetode smedet
Drevstørrelse, indvendig firkant 1 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 65 mm
Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant 88 mm
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet
Set nej
Drev indvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 647150 65
EAN/GTIN 4045197561176
Producentnummer 647150 65
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.