Bit hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 65mm

Cod articol.: 647150 65
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 87 mm
Standard DIN 3124
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 65 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 88 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 647150 65
EAN / GTIN 4045197561176
Număr producător 647150 65
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor. Deschideri ale cheii cu toleranţe strânse. Locaş pătrat conform DIN 3120-D 25 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.