6-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 65mm

Artikel-Nr.: 647150 65
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 87 mm
Norm DIN 3124
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 65 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 88 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 647150 65
EAN / GTIN 4045197561176
Herstellernummer 647150 65
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.