6-kant dop, 1 inch, Sleutelwijdte: 65mm

Artikelnummer: 647150 65
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 65 mm
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ uitgangzijde 88 mm
Lengte 87 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 647150 65
EAN/GTIN 4045197561176
Nummer fabrikant 647150 65
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 25 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.