• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 7mm

Art.-nr.: 643320 7
Rabat
40,19 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jul. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Udvendig diameter 22 mm
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 7 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 7422
Samlet længde 120 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643320 7
EAN/GTIN 4045197562258
Producentnummer 643320 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.